Beli bosch gas 50 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Ekstraktor Debu Berdaya Listrik
    Mulai

    Rp21.999.900

    BOSCH Ekstraktor Debu Berdaya Listrik
    atribut:
    • Air Flow Rate (L/s): 74 (Turbine)
    • Antistatic Hose: Yes
    • Container Volume (L): Net: 43; Gross: 55; Clean, Water: 40
    • Dimensions (mm): 570x865
    • Dust Type: M
    • Filter Cleaning System: AFC
    • Filter Surface Area (cm²): 6150
    • Part Number: 06019C3300
    • Plug Type: Type F
    • Rated Input Power (W): 1200
    • Rated Voltage (V): 230
    • Suction Pressure (mbar): 254 (Turbine)
    • Turbine Input Power Line (W): 1380 (Max.)
    • Wet/dry Extractor Dust Class: M
  2. monotaro Ptfe Sheet
    Mulai

    Rp429.900

    monotaro Ptfe Sheet
    Deskripsi:
    Gasket, oil seal, electrically insulating material, research instruments, welding chemical containers, various applications such as mechanical parts
    atribut:
    • Color: White
    • Material: PTFE
    • Operating Temperature Range (°C): -180 to 260
  3. monotaro PTFE Teflon Sheet
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro PTFE Teflon Sheet
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan PTFE Lembaran
    atribut:
    • Color: White
    • Material: PTFE
    • Dimensions, Height x Width (mm): 300×300
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Operating Temperature Range (°C): -180~260
  4. TEKIRO Bit Socket DR. 3/4inch 12pt (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO Bit Socket DR. 3/4inch 12pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  6. Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. FATOOLS Adapter
    Mulai

    Rp229.900

    FATOOLS Adapter
    atribut:
    • Size: 3/4Fx1/2M
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. SpanSet Websling Double Ply 3T (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Mulai

    Rp499.900

    SpanSet Websling Double Ply 3T (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Kelebihan Webbing Sling SpanSet : - Diproduksi sesuai standard EN 1492-1. - Diproduksi dengan standard kualitas tertinggi. - Keterangan kapasitas yang dirajut sehingga mudah dibaca dan tahan lama. - Kode warna sesuai dengan standard internasional. - Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability). - Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan.
  10. EATON UPS 9PX Series 3:1
    Mulai

    Rp78.999.900

    EATON UPS 9PX Series 3:1
    atribut:
    • Topology: On-line double conversion with PFC (Power Factor Correction) system
    • Configuration: Rack/Tower
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 440x260x700
    • Connection: Hardwired - see manual for terminal block layout
    • Input Voltage Range (V): 305-480 without derating (up to 175-480V with derating)
    • Battery Management: ABM and Temperature compensated charging method (user selectable), automatic battery test, deep discharge protection, automatic recognition of external battery units
    • Extended Battery Capability: EBM (3U)
    • Frequency (Hz): 50/60 autoselection
    • Frequency Range (Hz): 40-70
    • Nominal Voltage (V): 380/400/415
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • THDI (%): < 5
Daftar Harga bosch gas 50 Terbaru November 2026
BOSCH Ekstraktor Debu Berdaya ListrikRp21.999.900
Lesso Pipe Clamp (Klem Pipa/ Klem Omega)Rp900
FATOOLS 3/4Dr Socket 12PtRp159.900
monotaro Ptfe SheetRp429.900
monotaro PTFE Teflon SheetRp149.900
AS ONE PTFE Teflon Sheet (Lembaran PTFE)Rp219.900
Everlasting Expanded PTFE Packing (Sheet) (Lembaran Busa Plastik)Rp2.999.900
Westpex Pipe Clamp (Klem Pipa/ Klem Omega)Rp2.900
WEILER End Brush (Sikat Tangkai End Brush)Rp519.900
Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet)Rp309.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)